Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter-Clip aus Messing, für 10mm Sicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330571
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK-1A3400-12-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 10mm
Montageart = Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ = Patrone
Clip-Material = Brass
Breite = 11.1mm
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
10mm
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ:
Patrone
Clip-Material:
Brass
Breite:
11.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2330571, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Eaton, BK1A340012R, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52579*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64174*
€ 0,76367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63174*
€ 0,75177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,60174*
€ 0,71607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,55579*
€ 0,66139
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,52579*
€ 0,62569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.