Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 6.3 x 32mm Sicherungsblock, Mit Gewindebolzen, 25A 250V ac


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK2-S-4202-1D-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2330598
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungshalter und Zubehör
Sicherungshalter offen
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Anzahl Sicherungen = 1
Strom = 25A
Betriebsspannung = 250V ac
Montageart = Mit Gewindebolzen
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Anzahl Sicherungen:
1
Strom:
25A
Betriebsspannung:
250V ac
Montageart:
Mit Gewindebolzen
Serie:
Eaton Bussman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.201,01*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 1,10051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2.500,90*
€ 2.976,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 2.478,10*
€ 2.948,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 2.372,90*
€ 2.823,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2.232,23*
€ 2.656,35
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2.201,01*
€ 2.619,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.