Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 200mm / Außen-Ø 250mm, Breite 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330641
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61840 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570291230
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
Zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 200mm
Außendurchmesser = 250mm
Axiallager-Breite = 24mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 102kN
Dynamische Traglast = 76.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 61840
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
200mm
Außendurchmesser:
250mm
Axiallager-Breite:
24mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Bearbeitetes Metall
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
102kN
Dynamische Traglast:
76.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
61840
Weitere Suchbegriffe: skf einreihige zylinderrollenlager, din 625 skf, din 625, 2330641, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 61840MAC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,44*
€ 345,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 333,46*
€ 359,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,18*
€ 369,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,74*
€ 495,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 854,07*
€ 934,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,79*
€ 1.112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,46*
€ 1.106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,18*
€ 1.081,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,82*
€ 1.030,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,07*
€ 1.016,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.