Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gleitlager, 60mm Bohrung, radial 1625kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330653
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BLRB 365216 A-2RS
EAN/GTIN:
     7316570853872
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager skf
radial-gelenklager
Bohrungsgröße = 60mm
Außendurchmesser = 100mm
Statische radiale Traglast = 1625kN
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
60mm
Außendurchmesser:
100mm
Statische radiale Traglast:
1625kN
Weitere Suchbegriffe: 2330653, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, BLRB365216A2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 154,33*
7 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 137,79*
€ 155,10*
1
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 162,85*
1
€ 4,95*
ab € 173,8534*
€ 191,5034*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 293,84*
€ 328,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.