Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 13V / 1 W max, SMA (DO-214AC) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330972
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4743AHE3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 13V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA (DO-214AC)
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA (DO-214AC)
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: sma zenerdiode, 2330972, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4743AHE3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.