Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 36V / 1,5 W max, SMB (DO-214AA) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331033
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMZJ3802BHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMB (DO-214AA)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMB (DO-214AA)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2331033, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SMZJ3802BHM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,21264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,49*
€ 242,1531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,73*
€ 228,1587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,3525*
€ 221,75948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,5825*
€ 208,94318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,48*
€ 189,7812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.