Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity AMPMODU MOD IV Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.519mm² /
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2331895
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
141603-4
EAN/GTIN:
5060641250009
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD IV
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.519mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktwiderstand max. = 12mΩ
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Crimpkontakte für Buchsenleiste (Mod IV). Eine Serie von Mod-IV-Crimp-Buchsen für Drähte in 30–28 oder 26–22 AWG: ; 233-1889 233-1889 : 30–28 AWG, vergoldet, Standarddruck, lose. ; 233-1895 233-1895 : 26–22 AWG, vergoldet, Standarddruck, lose. ; 495-8931 495-8931 : 30–28 AWG, vergoldet, Mitteldruck, lose. ; 495-8947 495-8947 : 30–28 AWG, verzinnt, Mitteldruck, lose. Für Einsatz mit Gehäusen, die für ummantelte Stiftleisten passen, siehe Best.-Nr. ; 509-2537 509-2537 (typisch). Geeignete Crimpzange für lose Kontakte siehe Best.-Nr. ; 233-0044 233-0044 .
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD IV-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD IV
Minimale Drahtgröße mm2:
0.519mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktwiderstand max.:
12mΩ
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
2331895
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Crimpkontakte
,
TE Connectivity
,
1416034
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausdrückwerkzeug für MODU 3,96 Buchsenkontakte AMPMODU 843473-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
843473-1
ab € 25,30*
Zubehör
TE Connectivity Mini CERTI-LOK Hand Crimpzange 0.03mm² → 0,56mm², 0.03 → 0.56mm² für AMPMODU IV
TE Connectivity
169481-1
ab € 419,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen