Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelklemme Flachbandkabelklemme selbstklebend, Kabel-Ø 8mm PVC Grau 25 mm x 9mm x 24mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233190
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233190
EAN/GTIN:
     5056070969568
Suchbegriffe:
233190
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelclips und Klemmen
Kabelclip/Klemmenart = Flachbandkabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = PVC
Farbe = Grau
Länge = 24mm
Breite = 25 mm
Tiefe = 9mm
Maße [L x B x T] = 24 x 25 x 9mm

Selbstklebender Flachbandkabelclip RS PRO. Diese robuste, flache Kabelklemme aus Kunststoff von RS Pro ist ideal für die sichere Befestigung von Flachbandkabeln in permanenten oder halbfesten Installationen. Die Seite des Clips wird geöffnet gehalten und das Kabel wird einfach in das Kabel eingeführt, der Clip wird geschlossen und hält das Kabel fest. Die Unterseite dieser Kabelklemme ist selbstklebend und ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung, sodass kein Werkzeug mehr benötigt wird. Dieser Kabelclip kann mit einem oder mehreren Schichten Flachbandkabel verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • graues PVC-Material • Einfache Installation • Selbstklebende Basis für einfache Montage. Anwendungen. Mit diesen Kabelclips können Sie Ihre Flachkabel flexibel organisieren und verlegen und in einer Vielzahl von Umgebungen aufräumen. Diese Kabelclips können im Büro, zu Hause und in der Industrie verwendet werden, um die Flachbandverkabelung in Anwendungen wie Computern und Peripheriegeräten sowie Telekommunikations- und Datenübertragungsgeräten sicher und ordentlich zu halten. Warum RS Pro?. RS Pro ist bestrebt, Ihre Marke für Installations- und Managementanforderungen zu sein. Wir liefern hochwertige Hardware und Zubehör, um Ihnen eine breite Palette zuverlässiger Lösungen zu bieten. Egal, ob Sie ein Heimbüro einrichten oder eine Werksinstallation überwachen – RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Flachbandkabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
PVC
Farbe:
Grau
Länge:
24mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
9mm
Maße [L x B x T]:
24 x 25 x 9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 38,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,09*
€ 44,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.