Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Blau 50.7 x 17.4mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332527
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-0700-2000-F9PZB67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Einfach
Ausrichtung = Gerademm
Abmessungen = 50.7 x 17.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Ausrichtung:
Gerademm
Abmessungen:
50.7 x 17.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2332527, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD07002000F9PZB67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.