Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Blau 50.7 x 22.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332615
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-0900-2000-F9PZB67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Konfiguration = Einfach
Länge = 50.7mm
Abmessungen = 50.7 x 22.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Länge:
50.7mm
Abmessungen:
50.7 x 22.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2332615, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD09002000F9PZB67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.