| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2332646 Herst.-Nr.: UTG14PG EAN/GTIN: 5059041929349 |
| |
|
| | |
| Länge = 62mm
Souriau Steckverbinder-GehäuseDie schwarze Rundsteckverbinder-Rückgehäuse der Serie Souriau UTG hat die Gehäusegröße 14. Dies ist eine Kunststoff-Rundsteckverbinder-Kabelklemme mit Zugentlastungsmutter für wassergeschützte Anwendungen. Sie bietet Schutz mit Schraubkabelklemmung und einem Neopren-Dichtungseinlage, der bei abnehmenden kreisförmigen Gradienten vorgespaltet ist. Die Länge der Kabelklemme beträgt 62 mm. Sealok - Kunststoff Die Serie Sealok ist kompatibel, austauschbar und technisch vergleichbar mit Steckverbindern der Serie MIL-C-26482 1 und bietet eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Metalltypen. Ideal für industrielle Anwendungen. Diese Steckverbinder haben einen Metall-Bajonettkupplungsring für Sicherheit und Langlebigkeit und verfügen über eine integrierte Grenzflächendichtung, um die IP65-Dichtungsanforderungen zu erfüllen. Er ist in 6-, 10-, 19- und 26-poliger Ausführung erhältlich, in Stift- oder Buchsenkonfigurationen für Kabel- oder Chassismontage. Es ist in Standardgehäuse-Größen erhältlich. Es werden auch zwei Arten von Rückgehäusen angeboten. .Eigenschaften und VorteileKabelöffnungsbereiche zwischen 7 mm und 18,50 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. Der Außendurchmesser des Steckverbinders beträgt 26,97 mm Gewindegröße ist PG13.5AnwendungenKommerzielle Anwendungen MilitärZertifizierungenSchutzart IP67 Weitere Informationen: | | Länge: | 62mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Metalok Bantam Steckverbinder, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, steckergehäuse, 2332646, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Souriau, UTG14PG, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,18* | € 10,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,87* | € 13,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,23* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,72* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|