| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2332652 Herst.-Nr.: UTG16PG EAN/GTIN: 5059041880480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 68mm
Souriau Steckverbinder-GehäuseDie schwarze Rundsteckverbinder-Rückgehäuse der Serie Souriau UTG hat die Gehäusegröße 16. Dies ist eine Kunststoff-Rundsteckverbinder-Kabelklemme mit Zugentlastungsmutter für wassergeschützte Anwendungen. Sie bietet Schutz mit Schraubkabelklemmung und einem Neopren-Dichtungseinlage, der bei abnehmenden kreisförmigen Gradienten vorgespaltet ist. Die Länge der Kabelklemme beträgt 68 mm. Sealok - Kunststoff Die Serie Sealok ist kompatibel, austauschbar und technisch vergleichbar mit Steckverbindern der Serie MIL-C-26482 1 und bietet eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Metalltypen. Er ist ideal für industrielle Anwendungen. Diese Steckverbinder haben einen Metall-Bajonettkupplungsring für Sicherheit und Langlebigkeit und verfügen über eine integrierte Grenzflächendichtung, um die IP65-Dichtungsanforderungen zu erfüllen. Er ist in 6-, 10-, 19- und 26-poliger Ausführung erhältlich, in Stift- oder Buchsenkonfigurationen für Kabel- oder Chassismontage. Es ist in Standardgehäuse-Größen erhältlich. Es werden auch zwei Arten von Rückgehäusen angeboten.Eigenschaften und VorteileKabelöffnungsbereiche zwischen 8 mm und 20,50 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. Der Außendurchmesser des Steckverbinders beträgt 30,20 mm Gewindegröße ist PG16AnwendungenKommerzielle Anwendungen MilitärZertifizierungenSchutzart IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 68mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, 2332652, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Souriau, UTG16PG, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,54* | € 10,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,80* | € 11,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 6,10* | € 11,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 6,89* | € 14,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|