Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Blau 50.7 x 17.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332702
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-1100-2000-F9PZB67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Einfach
Länge = 50.7mm
Abmessungen = 50.7 x 17.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Länge:
50.7mm
Abmessungen:
50.7 x 17.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2332702, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD11002000F9PZB67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,45*
€ 624,0955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,61*
€ 573,1159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,77*
€ 513,8063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,72*
€ 508,9868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,76*
€ 470,9544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.