Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, , Rund-Linse Blau 60.5mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332948
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-2390-F9PZB67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Konfiguration = Einfach
Länge = 60.5mm
Abmessungen = 60.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Einfach
Länge:
60.5mm
Abmessungen:
60.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2332948, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD2390F9PZB67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,09*
€ 618,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,06*
€ 560,5614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,09*
€ 507,0471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,12*
€ 501,1328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,90*
€ 461,601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.