Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DW Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Gold über Nickel, 12 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233332
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86303056NLF
EAN/GTIN:
     5059041457996
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 12 AWG
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 20A
Länge = 21.85mm
Seriennummer = 8630

Hybride D-Sub-Steckverbinder-Stromversorgungskontakte. Eine Serie von Stromversorgungskontakten für den Einsatz in hybriden D-Sub-Steckverbindern mit gemischter Kontaktbelegung (Best.-Nr. ; 160-0415 160-0415 (typisch)). Diese Stecker- und Buchsen-Stromversorgungskontakte sind vergoldet und erhältlich in den Drahtgrößen AWG 12, AWG 14 und AWG 16.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
12 AWG
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
20A
Länge:
21.85mm
Seriennummer:
8630
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 233332, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 86303056NLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 6,53*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 7,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3115767
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.