Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungshalter für Hutschienenmontage RM für 14 x 51mm Sicherungen 50A 690V 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333328
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     57025003
EAN/GTIN:
     3596032687007
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
Reihe = RMmm
Strom = 50A
Betriebsspannung = 690V
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Weitere Informationen:
Reihe:
RMmm
Strom:
50A
Betriebsspannung:
690V
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 50a, 2333328, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Socomec, 57025003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,235*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,305*
€ 58,67295
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,655*
€ 57,89945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,105*
€ 56,05495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,595*
€ 51,87805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,235*
€ 44,30965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.