Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungshalter für Hutschienenmontage RM für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333335
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     57035003
EAN/GTIN:
     3596032687083
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
Reihe = RMmm
Strom = 100A
Betriebsspannung = 690V
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Weitere Informationen:
Reihe:
RMmm
Strom:
100A
Betriebsspannung:
690V
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 100a, 2333335, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Socomec, 57035003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,275*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,735*
€ 72,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,275*
€ 63,39725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.