Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchanschluss 1-1/2Zoll 1-1/2Zoll-Gewinde PP Buchse 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2333374
EAN/GTIN:
     5059044264775
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 1/2 zoll kunststo...
gewinde schlauchanschluss
Schlauch Innendurchmesser = 1-1/2Zoll
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial = PP
Fitting Typ = Buchse
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar

Teil D, Kupplung. Nockenstecker x zylindrisches BSP-Innengewinde
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
1-1/2Zoll
Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial:
PP
Fitting Typ:
Buchse
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss pp, 2333374, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, D150P, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3626633
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.