Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V, 2-Pin Do-200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333482
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     38DN06B02ELEMXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Gehäusegröße = Do-200AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
Do-200AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2333482, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, 38DN06B02ELEMXPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 164,92*
2 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 206,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 3.958,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.