Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker BGA9V1MN9E6327XTSA1 Rauscharm, 21 dB 1-Kanal 4200 MHz, 9-Pin TSnP-9-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333494
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGA9V1MN9E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm
3 DB Bandbreite typ. = 3300 → 4200MHz
Leistungsverstärkung = 21 dB
Rauschfaktor = 0.75dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Arbeitsfrequenz max. = 4200 MHz
Gehäusegröße = TSnP-9-6
Pinanzahl = 9
Serie = BGA9V1
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
3 DB Bandbreite typ.:
3300 → 4200MHz
Leistungsverstärkung:
21 dB
Rauschfaktor:
0.75dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Arbeitsfrequenz max.:
4200 MHz
Gehäusegröße:
TSnP-9-6
Pinanzahl:
9
Serie:
BGA9V1
Weitere Suchbegriffe: 2333494, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, HF Verstärker Ics, Infineon, BGA9V1MN9E6327XTSA1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, RF Amplifiers ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,421*
€ 1,574*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 4.680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.