Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M8 Vierkantmutter B. 16mm, Stahl, Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO M8 Vierkantmutter B. 16mm, Stahl, Glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     108EL-2334213
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2334213
EAN/GTIN:
     5059044305843
Suchbegriffe:
2334213
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Vierkantmuttern
Gewindegröße = M8
Breite = 16mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Breite:
16mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,67*
€ 15,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.