Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Transceiver-IC PG-ULGA-10-1 10-Pin 1.1 x 1.5 x 0.60mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334356
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSX22G6U10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = GPIO
Gehäusegröße = PG-ULGA-10-1
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 1.1 x 1.5 x 0.60mm
Weitere Informationen:
Technologie:
GPIO
Gehäusegröße:
PG-ULGA-10-1
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
1.1 x 1.5 x 0.60mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2334356, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGSX22G6U10E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.