Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SQUBA 3.6 Vorkonfektionierte Litze verzinnt 16AWG, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334794
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215347-2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorgecrimpte Leitungen
vorgecrimpte leitungen
Serie = SQUBA 3.6
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 16AWG
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Mattverzinnt
Nennstrom = 14 A
Drahttyp = UL11028
Weitere Informationen:
Serie:
SQUBA 3.6
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
16AWG
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Mattverzinnt
Nennstrom:
14 A
Drahttyp:
UL11028
Weitere Suchbegriffe: 2334794, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2153472124, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,24*
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.