Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SQUBA 3.6 Vorkonfektionierte Litze verzinnt 16AWG, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334795
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215347-2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2334795
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Serie = SQUBA 3.6
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 16AWG
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Mattverzinnt
Nennstrom = 14 A
Drahttyp = UL11028
Weitere Informationen:
Serie:
SQUBA 3.6
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
16AWG
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Mattverzinnt
Nennstrom:
14 A
Drahttyp:
UL11028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.