Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi pin-Diode für HF-Dämpfungsglied, HF-Schalter Einfach 100mA 80V X3DFN2 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2336851
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSDP301MX3T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
PIN-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 80V
Gehäusegröße = X3DFN2
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
80V
Gehäusegröße:
X3DFN2
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, pin-diode, 2336851, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, onsemi, NSDP301MX3T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9784
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0783*
€ 0,3202*
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.