Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 160mm, Breite 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337064
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1315 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576605536
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 160mm
Axiallager-Breite = 37mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 30kN
Dynamische Traglast = 79.3kN
Bohrung Typ = Konisch
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 1315
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
160mm
Axiallager-Breite:
37mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
30kN
Dynamische Traglast:
79.3kN
Bohrung Typ:
Konisch
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
1315
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager konisch, 2337064, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 1315KC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 148,33*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 148,34*
7 Tage
33
€ 10,00*
ab € 148,33*
€ 162,67*
Frei Haus
ab € 163,43*
€ 177,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 328,69*
€ 362,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,90*
€ 399,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1315SKC3
ab € 92,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.