Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TLM Schlauch, Ø 4mm 6mm Klar PFA Übertragung, Vakuum 15 bar für Lebensmittel x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337292
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TLM0604R-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
pfa-schlauch smc
pfa rohr
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = PFA
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = FDA
Serie = TLM
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 260°C
Farbe = Klar
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
PFA
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
TLM
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
260°C
Farbe:
Klar
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: 2337292, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TLM0604R20, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,77*
€ 159,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 214,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.