Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFC 8 Dia. mm Vakuumfilter 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337479
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
In-Line-Filter
Vakuumfilter
Anschlussverbindung = 8 Dia. mm
Filtergröße = 5µm
Serie = ZFC
Durchflussrate max. = 100l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
8 Dia. mm
Filtergröße:
5µm
Serie:
ZFC
Durchflussrate max.:
100l/min
Weitere Suchbegriffe: smc druckluftfilter, in line filter, druckluftfilter 5my, 2337479, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZFC75, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 12,52*
3 Tage
149
1
€ 8,90*
ab € 9,65*
€ 12,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 14,41*
1
€ 5,95*
ab € 22,46*
€ 28,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.