Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFC 10 Durchm. mm Vakuumfilter 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337480
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC76-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
In-Line-Filter
Vakuumfilter
Anschlussverbindung = 10 Durchm. mm
Filtergröße = 5µm
Serie = ZFC
Durchflussrate max. = 100l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
10 Durchm. mm
Filtergröße:
5µm
Serie:
ZFC
Durchflussrate max.:
100l/min
Weitere Suchbegriffe: smc druckluftfilter, in line filter, druckluftfilter 5my, 2337480, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZFC76B, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 10,49*
€ 13,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,50*
€ 15,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,17*
€ 16,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZFC-EL-4
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.