Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Gasdetektor 17 (T90) bei 25 °C (77 °F) - CAT Ex / = 15 (T90) - CO / = 15 (T90) - H2S / = 10 (T90) - 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337812
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3359309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
kohlenmonoxidmelder dräger
co melder
Anwendung = Lecksuche
ATEX Zulassung = Ja
Geräteart = Personenbezogen
Anzeigentyp = Monochrome
Optischer Alarm = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA-Alkali-Mangan-Batterien, NiMH-Batterie
Batterie-Einsatzdauer = 12 Std
Abmessungen = 48 x 130 x 44mm
Gewicht = 220 → 250g
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lecksuche
ATEX Zulassung:
Ja
Geräteart:
Personenbezogen
Anzeigentyp:
Monochrome
Optischer Alarm:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA-Alkali-Mangan-Batterien, NiMH-Batterie
Batterie-Einsatzdauer:
12 Std
Abmessungen:
48 x 130 x 44mm
Gewicht:
220 → 250g
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2337812, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, DRAEGER, 3359309, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,38*
€ 1.302,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,22*
€ 1.285,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,61*
€ 1.206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,59*
€ 1.135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,83*
€ 1.121,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.