Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 13 mm Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 13.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO 13 mm Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 13.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2338223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2338223
EAN/GTIN:
     5059044307489
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = 13 mm
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusematerial = Nylon, PC
Kontakt-Format = 3
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
13 mm
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusematerial:
Nylon, PC
Kontakt-Format:
3
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: 2338223, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP1315P3NBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.