Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 13 mm Rundsteckverbinder Buchse 9-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO 13 mm Rundsteckverbinder Buchse 9-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2338247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2338247
EAN/GTIN:
     5059044307601
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = 13 mm
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125,0 V
Gehäusematerial = Nylon, PC
Kontakt-Format = 9
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
13 mm
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125,0 V
Gehäusematerial:
Nylon, PC
Kontakt-Format:
9
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2338247, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP1315S9NBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.