Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 17 mm Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO 17 mm Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2338255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2338255
EAN/GTIN:
     5059044307649
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = 17 mm
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 15.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500,0 V
Gehäusematerial = Nylon, PC
Kontakt-Format = 4B
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
17 mm
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
15.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500,0 V
Gehäusematerial:
Nylon, PC
Kontakt-Format:
4B
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2338255, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP1711P4B1NBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.