Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 21 mm Rundsteckverbinder Buchse 15-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO 21 mm Rundsteckverbinder Buchse 15-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2338390
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2338390
EAN/GTIN:
     5059044308868
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 15
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = 21 mm
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400,0 V
Gehäusematerial = Nylon, PC
Kontakt-Format = 15
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
21 mm
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400,0 V
Gehäusematerial:
Nylon, PC
Kontakt-Format:
15
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2338390, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SY2112S15II1CBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.