Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, Lötanschluss 20 mA (Ein)-Aus 0.95mm Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2339223
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS847MM350LSMTR2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2339223
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = (Ein)-Aus
Betätigerlänge = 0.95mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Rechteckig
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 20 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
(Ein)-Aus
Betätigerlänge:
0.95mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Rechteckig
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
20 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.