Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 15W, 230V ac, 12V ac / 1.1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341252
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8710-12VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V ac
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 1.1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Typ = AC/AC-Adaptermm

Non Compliant For Industrial Use Only, not in scope of Regulation (EC) No 125/2009. AC/AC Transformatoren, Typ 8310 / 8510 / 8610 / 8710. AC/AC Transformatoren, wahlweise erhältlich mit Nennleistungen von 3,5 VA; 8,5 VA; 10,5 VA; 15 VA. Steckadapterdesign mit Schmelzsicherung. Herstellung: Gemäß EN 60742 (elektrische Sicherheitsnorm für Modelle 8310; 8510; 8610); HD 19556 (8710) und EN 60950 für Modelle 8610 und 8710
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V ac
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
1.1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Typ:
AC/AC-Adaptermm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2341252, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 871012VAC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.