| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2341639 Herst.-Nr.: D41G-A2L-E1 EAN/GTIN: 4549734703178 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Schalter der Serie D41G Material = Plastik Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Schalter der Serie D41G | Material: | Plastik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2341639, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Omron, D41GA2LE1, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 271,24* | € 332,17* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,99* | € 338,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,27* | € 358,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,35* | € 370,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,02* | € 378,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|