Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,616 mm², 20 AWG 30m Gelb PFA isoliert Ø 0.97mm 19/0,20 mm Litzen UL11905


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342178
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2620 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,616 mm²
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PFA
Außendurchmesser = 0.97mm
Drahttyp = UL11905
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,616 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PFA
Außendurchmesser:
0.97mm
Drahttyp:
UL11905
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 gelb, litze, litze gelb, 2342178, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2620YL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 121,66*
€ 152,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 245,30*
€ 305,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 305,88*
€ 364,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 301,57*
€ 358,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,35*
€ 340,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 268,22*
€ 319,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 245,30*
€ 291,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 2,453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.