Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,032 mm², 32 AWG 100ft Orange PFA isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342275
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2632 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht orange
Leiterquerschnitt = 0,032 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 32 AWG
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,032 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
32 AWG
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0.032 mm², 2342275, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2632OR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 74,63*
€ 95,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 192,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,95*
€ 229,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 188,99*
€ 224,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 180,88*
€ 215,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 167,62*
€ 199,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,78*
€ 179,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,5078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.