Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,013 mm², 36 AWG 1000ft Schwarz PFA isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342301
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2636 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,013 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 36 AWG
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PFA
Betriebsspannung = 600 V
Serie = Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ = Für hohe Temperaturen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,013 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
36 AWG
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PFA
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
Hook-up Wire Specialty
Schaltdraht-Typ:
Für hohe Temperaturen
Weitere Suchbegriffe: 2342301, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 2636BK001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 476,77*
€ 553,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 995,97*
€ 1.151,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.151,36*
€ 1.370,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.140,27*
€ 1.356,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.097,01*
€ 1.305,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.025,29*
€ 1.220,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 995,97*
€ 1.185,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,99597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.