Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenwood Unity CV2GIP Abzugsgebläse 23L/s, Wand, Ø 100mm, 38.5dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342770
Hersteller:
     Greenwood
Herst.-Nr.:
     CV2GIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Wand
Luftdurchsatz = 23L/s
Geräuschpegel = 38.5dB
Montage = Ceiling Mounted, Wandmontage
Frontdurchmesser = 100mm
Rohrgröße = 100mm
Besondere Merkmale = Humidistat, Zeitgeber
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Wand
Luftdurchsatz:
23L/s
Geräuschpegel:
38.5dB
Montage:
Ceiling Mounted, Wandmontage
Frontdurchmesser:
100mm
Rohrgröße:
100mm
Besondere Merkmale:
Humidistat, Zeitgeber
Weitere Suchbegriffe: 2342770, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Greenwood, CV2GIP, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.