Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 7mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342913
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342913
EAN/GTIN:
     5059044306987
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 7mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, silikon rundschnur 7mm, dichtungsrundschnur silicon, rundschnur, 2342913, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3009113, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.