Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2343081
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-02BMMM-SL8C02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 2
Länge = 2m
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außendurchmesser = 3.8mm
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Länge:
2m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außendurchmesser:
3.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2343081, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A02BMMMSL8C02, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 16,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 18,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.