Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AR25 Pneumatikregler G1/4 0.5bar 8.5bar 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344189
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR25-F02BG-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2344189
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Pneumatik-Regler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 8.5bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 10bar
Serie = AR25
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
8.5bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
10bar
Serie:
AR25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 25,13*
€ 33,77*
5 Tage
44
€ 4,90*
ab € 26,55*
€ 43,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,86*
€ 46,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.