Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Schalter PG-WLGA-18-1 19-Pin 2.0 x 2.4 x 0.63mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2344628
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSX44MU18E6327XUSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Technologie = CMOS
Gehäusegröße = PG-WLGA-18-1
Pinanzahl = 19
Abmessungen = 2.0 x 2.4 x 0.63mm
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS
Gehäusegröße:
PG-WLGA-18-1
Pinanzahl:
19
Abmessungen:
2.0 x 2.4 x 0.63mm
Weitere Suchbegriffe: 2344628, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGSX44MU18E6327XUSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,85*
2 Tage
4373
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 4,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 8.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.