Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 4.8mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345912
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2345912
EAN/GTIN:
     5059044309315
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.22m
Material = Polyolefin
Flammhemmend = Ja
Serie = G5
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.22m
Material:
Polyolefin
Flammhemmend:
Ja
Serie:
G5
Weitere Suchbegriffe: 2345912, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, G51350048BK122M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.