Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 76.2mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345930
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2345930
EAN/GTIN:
     5059044309476
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schwarz schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 76.2mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 38.1mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.22m
Material = Polyolefin
Flammhemmend = Ja
Serie = G5
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
76.2mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
38.1mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.22m
Material:
Polyolefin
Flammhemmend:
Ja
Serie:
G5
Weitere Suchbegriffe: 2345930, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, G51350800BK122M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.