Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyvinylidenfluorid Transparent, Ø 4.8mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345944
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2345944
EAN/GTIN:
     5059044309605
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 5mm klar
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 2.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyvinylidenfluorid
Flammhemmend = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
2.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyvinylidenfluorid
Flammhemmend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2345944, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, HTK150048CR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.