Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyvinylidenfluorid Transparent, Ø 2.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2345949
EAN/GTIN:
     5059044309643
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 2.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyvinylidenfluorid
Flammhemmend = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyvinylidenfluorid
Flammhemmend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2345949, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, KYNAR0024CR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.