Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, PTFE Transparent, Ø 6mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2345957
EAN/GTIN:
     5059044309711
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 6mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.22m
Material = PTFE
Flammhemmend = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.22m
Material:
PTFE
Flammhemmend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2345957, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, PTFE4X0060CR122M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.